pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12101PE312AL0 SIPLUS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-75KW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12101PE312AL0 SIPLUS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-75KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 145 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 75 kW

  • Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale - 55 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618083601

Codice prodotto

SIE6AG12101PE312AL0

Cod. produttore

6AG12101PE312AL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

145 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

75 kW

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

55 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-10 %

Profondità:

357 mm

Altezza:

708 mm

Larghezza:

305 mm

SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSF-A-400V 75kW basato su 6SL3210-1PE31-5AL0 con Conformal Coating, -20…+50°C, con filtro integrato classe A con chopper di frenatura integrato 3AC 380 ... 480V +10/-20% 47 ... 63 Hz potenza sovraccarico elevato: 55 kW al 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s potenza sovraccarico ridotto: 75 kW al 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s 708x 305x 357 (AxLaxP), forma costruttiva FSF grado di protezione IP20 senza CU e pannello di comando omologato dalla versione FW CU V4.7 HF8 La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione grazie all’affidabile Conformal Coating anche da condizioni ambientali gravose con gas nocivi, condensa, gelo o sostanze biologicamente, chimicamente e meccanicamente attive. I compiti di automazione sono pertanto protetti in modo affidabile e offrono ulteriore sicurezza dellinvestimento.