SIEMENS - SIE6AG11240QC024AX1 SIPLUS HMI TP1500 Comfort

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Max. risoluzione orizzontale - 1280
Max. risoluzione verticale - 800
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Numero di interfacce hardware PROFINET - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4047618090609
Codice prodotto
SIE6AG11240QC024AX1
Cod. produttore
6AG11240QC024AX1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Max. risoluzione orizzontale:
1280
Max. risoluzione verticale:
800
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Diagonale dello schermo:
15.4 inch
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
2
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Numero di colori del display:
16777216
Altezza della cornice frontale:
310 mm
Profondità di incasso:
75 mm
Numero livelli di grigio / blu del display:
0
Memoria Applicazioni / Backup:
24000 kByte
Numero di tasti funzionali, programmabili:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Numero di livelli protetti con password:
50
Numero di lingue online:
32
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Larghezza della cornice frontale:
415 mm


