pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11232MA032AX0 SIPLUS HMI KTP1200 BASIC DP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG11232MA032AX0 SIPLUS HMI KTP1200 BASIC DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 1280

  • Max. risoluzione verticale - 800

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618065423

Codice prodotto

SIE6AG11232MA032AX0

Cod. produttore

6AG11232MA032AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

1280

Max. risoluzione verticale:

800

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

Diagonale dello schermo:

12 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Con tastierino numerico:

Con interfaccia SW:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

245 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Memoria Applicazioni / Backup:

10000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

Numero di tasti funzionali, programmabili:

10

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con visualizzazione dei messaggi:

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

Con prescrizioni (operative):

Numero di livelli protetti con password:

50

Con uscita stampante:

no

Numero di lingue online:

10

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

no

Temperatura di esercizio:

-10...50 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

330 mm

SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP basato su 6AV2123-2MA03-0AX0 con Conformal Coating, -10…+50°C, comando con tasti/touchscreen, display TFT 12, 65536 colori interfaccia PROFIBUS, progettabile da WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contiene software Open Source,che viene concesso gratuitamente, vedi CD-ROM allegati SIMATIC HMI Basic Panel 2nd Generation - il bello della semplicità!I Basic Panel sono concepiti per la realizzazione economica di semplici compiti di visualizzazione in vicinanza delle macchine. La loro dotazione e funzionalità di base, nonché un prezzo particolarmente interessante, li rendono le perfette apparecchiature entry-level per macchine e impianti di piccoli dimensioni. Così sono perfettamente armonizzati con i Basic Controller SIMATIC S7-1200. È possibile scegliere tra i display widescreen con diagonale da 4, 7, 9 oppure 12 disponibili con operatività combinata a tasti o touch e che supportano già il comando gestuale. Gli innovativi apparecchi ad alta risoluzione con 64 000 colori possono essere installati anche in verticale e sono particolarmente flessibili con luminosità dimmerabile fino al 100 %.Una molteplicità di possibilità è offerta dallinnovativa interfaccia utente con usabilità migliorata grazie a nuove grafiche e nuovi control. Lanuova interfaccia USB consente il collegamento di tastiera, mouse o lettore di codici a barre e supporta larchiviazione semplice nonché il salvataggio ed il ripristino di tutti i dati direttamente dal pannello su/da una chiavetta USB. Per compiti particolarmente complessi in condizioni ambientali gravose le apparecchiature SIPLUS extreme sono la soluzione ottimale. Il Conformal Coating protegge linterno del Panel anche con 100 % di umidità relativa, condensa, sostanze attive e gas nocivi.