SIEMENS - SIE5TT59100 CONTATTI AUS. 2NA X 5TT50/8 6A 0,5UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869344225
Codice prodotto
SIE5TT59100
Cod. produttore
5TT59100
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
2
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC