SIEMENS - SIE5TT58000 CONTATTORE 20A 230VCA 2NA 1UM ACC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869343907
Codice prodotto
SIE5TT58000
Cod. produttore
5TT58000
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1000 W
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP20