pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50301 CONTATTORE 24A 115VCA/CC 4NA 2UM ACC.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT50301 CONTATTORE 24A 115VCA/CC 4NA 2UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 115...115 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869435060

Codice prodotto

SIE5TT50301

Cod. produttore

5TT50301

Produttore

SIE

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

115...115 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

-99999 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

-99999 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

-99999 VA

Profondità di incasso:

64 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

-99999 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

contattore Insta con 4 NO contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 115V DC 110V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.