pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50022 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 2NC 1UM ACC.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT50022 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 2NC 1UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869435008

Codice prodotto

SIE5TT50022

Cod. produttore

5TT50022

Produttore

SIE

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Numero di contatti NC:

2

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

-99999 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

-99999 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

-99999 VA

Profondità di incasso:

64 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

-99999 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

contattore Insta con 2 NC contatto per AC 230V, 400V 20A comando in AC/DC 24V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.