pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Base relè a molla con led e circuito di protezione, 230 V

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione del collegamento elettrico - raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • con morsetti amovibili - No

  • integrazione funzionale possibile - No

  • numero di pin - 5

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Harmony Electromechanical Relays

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480078101

Codice prodotto

TERSLZRA4

Cod. produttore

RSLZRA4

Produttore

SNRRSLZRA4

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con morsetti amovibili:

No

integrazione funzionale possibile:

No

numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

78.6 mm

profondità:

101 mm

La presa plug-in Harmony RSL Schneider Electric con indicatore LED ha una tensione nominale di 230 Vac/dc. Utilizza i terminali a molla ed è montabile sulla guida DIN. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma RSL dei relè plug-in di interfaccia. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.