SIEMENS - SIE5TT4920 COMPENSAT.X 5TT41 CARICO LAMP GLIMM 20MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione di alimentazione - 250...250 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Profondità di incasso - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869364889
Codice prodotto
SIE5TT4920
Cod. produttore
5TT4920
Produttore
SIE
Funzione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tipo di tensione di comando 1:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A