SIEMENS - SIE5TT4901 CONT. AUS. 1NA+1NC 60VCA/CC X 5TT41


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Altri
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312989
Codice prodotto
SIE5TT4901
Cod. produttore
5TT4901
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
30 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC