SIEMENS - SIE5TT44640 RELE P-P 4NA, 40A, 230VC.A., 4UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 4
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869521107
Codice prodotto
SIE5TT44640
Cod. produttore
5TT44640
Produttore
SIE
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
40 A
Tensione di alimentazione:
230...400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
73 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
8800 W
Tensione di comando 1:
207...253 V
Carico max. lampade fluorescenti:
3654 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
3712 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1798 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
40 A