SIEMENS - SIE5TT44580 RELE P-P 2D, 32A, 230VC.A., 2UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 0
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869520988
Codice prodotto
SIE5TT44580
Cod. produttore
5TT44580
Produttore
SIE
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
32 A
Tensione di alimentazione:
230...400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
73 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
2
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
7000 W
Tensione di comando 1:
207...253 V
Carico max. lampade fluorescenti:
2204 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2436 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1218 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
32 A