SIEMENS - SIE5TT44072 RELE P-P 1D, 20A 24VC.A., 1UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 20 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869520834
Codice prodotto
SIE5TT44072
Cod. produttore
5TT44072
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
20 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
73 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Carico max. lampade a incandescenza:
4400 W
Tensione di comando 1:
207...253 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1100 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2436 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
812 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
20 A