SIEMENS - SIE5TT41323 RELE PAS.PAS. COM. SERIE 2NA 12VCA 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 250...250 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869370514
Codice prodotto
SIE5TT41323
Cod. produttore
5TT41323
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
10...13 V
Carico max. lampade fluorescenti:
500 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
900 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
400 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A