SIEMENS - SIE5TT41011 RELE PAS.PAS. 115VCA - 1NA 230/400VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312392
Codice prodotto
SIE5TT41011
Cod. produttore
5TT41011
Produttore
SIE
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
92...126.5 V
Carico max. lampade fluorescenti:
500 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
900 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
400 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A