SIEMENS - SIE5TT3471 CONTR.ISOLAM.IND. 2D 12-280VCC 5-200K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di dispersione di rete - 4.5 µF
Soglia di impedenza 1 - 5...200 kOhm
Funzione - Per reti in corrente continua
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Indicazione del valore di isolamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312286
Codice prodotto
SIE5TT3471
Cod. produttore
5TT3471
Produttore
SIE
Capacità di dispersione di rete:
4.5 µF
Soglia di impedenza 1:
5...200 kOhm
Funzione:
Per reti in corrente continua
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Indicazione del valore di isolamento:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
36 mm
Soglia di impedenza 2:
-99999...-99999 kOhm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tensione misurabile:
12...280 V
Frequenza nominale di funzionamento:
0...0 Hz