SIEMENS - SIE5TT3470 CONTR.ISOLAM.INDUSTR.2D 0-500VCA 5-10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di dispersione di rete - 4.5 µF
Soglia di impedenza 1 - 5...100 kOhm
Funzione - Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Indicazione del valore di isolamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312279
Codice prodotto
SIE5TT3470
Cod. produttore
5TT3470
Produttore
SIE
Capacità di dispersione di rete:
4.5 µF
Soglia di impedenza 1:
5...100 kOhm
Funzione:
Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Indicazione del valore di isolamento:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
36 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
220...240 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
220...240 V
Tensione misurabile:
0...500 V
Frequenza nominale di funzionamento:
10...1000 Hz