pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3440 AVVIATORE ELET. MOT. TRIF. 300-5500W 6UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT3440 AVVIATORE ELET. MOT. TRIF. 300-5500W 6UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • By-pass integrato - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869155944

Codice prodotto

SIE5TT3440

Cod. produttore

5TT3440

Produttore

SIE

Tensione di esercizio nominale Ue:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

By-pass integrato:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente senza declassamento:

55 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

dispositivo di avviamento progressivo AC 400V 300-5500W 3PH profondità di montaggio 55mm Softstarter SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.