SIEMENS - SIE5TT3421 Controllore di fase AC 230 V 4 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Rilevamento sequenza di fase - no 
- Tipo di tensione di alimentazione - AC 
- Tensione misurabile - 400...400 V 
- Rilevamento mancanza di fase - sì 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4001869155883
Codice prodotto
SIE5TT3421
Cod. produttore
5TT3421
Produttore
SIE
Rilevamento sequenza di fase:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
400...400 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Larghezza:
18 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
400...400 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
400...400 V


