pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3195 RELE CONTR.TENS. 2D 400VCA 2UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT3195 RELE  CONTR.TENS. 2D 400VCA 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 540...540 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile -

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869066677

Codice prodotto

SIE5TT3195

Cod. produttore

5TT3195

Produttore

SIE

Tensione misurabile 1:

540...540 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

no

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Campo di controllo tensione:

360...360 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Larghezza:

36 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

64 mm

relè di tensione AC 230/400 V 2W 0,9/1,3 sorveglianza asimmetrica con calotta trasparente Relè di sovratensione SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.