SIEMENS - SIE5TT3170 RELE CONTR.FUSIONE 1NA 4A 400 VCA 2UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Dimensione / Misura - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869066691
Codice prodotto
SIE5TT3170
Cod. produttore
5TT3170
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Dimensione / Misura:
Altri
Dispositivo di controllo fusibili T55 3 AC 380 V ... 415 V con calotta trasparente Controllore di intervento fusibili SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.