SIEMENS - SIE5TL16920 Interruttore ON/OFF 125 A 3 poli+N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 3 
- Corrente nominale - 125 A 
- Numero di poli - 3 
- Tensione nominale - 440 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4001869469065
Codice prodotto
SIE5TL16920
Cod. produttore
5TL16920
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
3
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
440 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.375 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
4
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altri