pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TL14630 INT.MAN-SEZ 4P 63A 400VCA ACC.CA 4UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TL14630 INT.MAN-SEZ 4P 63A 400VCA ACC.CA 4UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Altri

  • Numero di contatti NO - 4

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869469096

Codice prodotto

SIE5TL14630

Cod. produttore

5TL14630

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

440 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

0.2 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

4

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

interruttore OFF 63A a 4 poli Interruttori ON/OFF per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli Interruttori ON/OFF 5TL1 sono impiegati per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche. Le correnti nominali vanno a 32 A a 125 A. Le varianti di apparecchio 5TL1 sono impiegabili inoltre come sezionatori sottocarico secondo EN 60947-1. Gli apparecchi possono essere utilizzati secondo EN 60204-1 come interruttori principali per il sezionamento o la messa fuori tensione di impianti. Sia che si tratti di esigenze applicative nell'infrastruttura o nell'industria - Siemens offre apparecchi d manovra magnetotermici per qualsiasi campo d'impiego. Grazie al nuovo design l'interruttore ON/OF 5TL1 può essere perfettamente integrato dal punto di vista ottico nella serie degli interruttori differenziali e degli interruttori magnetotermici. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1 Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilità degli impianti grazie all'inserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato. 2. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard diserie. 3. Rimozione senza attrezzi dalla guida o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale. 4. Indicazione della posizione di commutazione chiaramente visibile. 5. Possibilità d'impiego come sezionatore sottocaricoe interruttore principale. 6. Gli interruttori ON e OFF sono conformi alle norme EN 60947-1 e EN 60204-1. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.