SIEMENS - SIE5TL13631 INT.MAN-SEZ 3P 63A 400VCA A.CA L.ROS.3UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 3
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 440 V
Corrente nominale di breve durata Icw - 10 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869468914
Codice prodotto
SIE5TL13631
Cod. produttore
5TL13631
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
3
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.196 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
70 mm
sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 63 A a 3 poli, con maniglia rossa Interruttore ON/OFF SENTRON per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche. Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilità degli impianti grazie allinserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato con indicazione di posizione dellinterruttore chiaramente visibile. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale. Impiegabile come sezionatore sottocarico secondo EN 60947-1 per il sezionamento o la messa fuori tensione di impianti. Grazie al suo design uniforme, linterruttore ON-OFF 5TL1 si integra perfettamente nella serie di interruttori differenziali e interruttori magnetotermici. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.