SIEMENS - SIE5TL13630 Interruttore ON/OFF 63 A 3 poli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altri
Numero di contatti NO - 3
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869468952
Codice prodotto
SIE5TL13630
Cod. produttore
5TL13630
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
3
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
440 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.2 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
3
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altri