pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TL11920 INT.MAN-SEZ 1P 125A 230VCA ACC.CA 1UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TL11920 INT.MAN-SEZ 1P 125A 230VCA ACC.CA 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Altri

  • Numero di contatti NO - 1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli - 1

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869468822

Codice prodotto

SIE5TL11920

Cod. produttore

5TL11920

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NO:

1

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

0.38 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 125 A a 1 polo Interruttore ON/OFF SENTRON per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche. Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilità degli impianti grazie allinserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato con indicazione di posizione dellinterruttore chiaramente visibile. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard diserie. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale. Impiegabile come sezionatore sottocarico secondo EN 60947-1 per il sezionamento o la messa fuori tensione di impianti. Grazie al suo design uniforme, linterruttore ON-OFF 5TL1 si integra perfettamente nella serie di interruttori differenziali e interruttori magnetotermici. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.