SIEMENS - SIE5TL11400 Interruttore ON/OFF 40 A 1 polo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altri
Numero di contatti NO - 1
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli - 1
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869468785
Codice prodotto
SIE5TL11400
Cod. produttore
5TL11400
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
1
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.12 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altri