SIEMENS - SIE5TE9100 DISTR. MONOF. CAR. 32A X 5TE8 20A E 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 210 mm
Adatto per numero di dispositivi - 12
Passo modulare - 17.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869228013
Codice prodotto
SIE5TE9100
Cod. produttore
5TE9100
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
210 mm
Adatto per numero di dispositivi:
12
Passo modulare:
17.5 mm
Sezione:
6 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no