SIEMENS - SIE5TE8151 Commutatore 20 A, 1NO 1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Deviatore 
- Numero di contatti NO - 1 
- Numero di contatti NC - 1 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 20 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4001869209982
Codice prodotto
SIE5TE8151
Cod. produttore
5TE8151
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.06 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altri