pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE8103 INT.COM.+LAMPADA 20A 400VCA 3NA, NO ACC.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE8103 INT.COM.+LAMPADA 20A 400VCA 3NA, NO ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 3

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 1

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale di breve durata Icw - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209944

Codice prodotto

SIE5TE8103

Cod. produttore

5TE8103

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

3

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

0.06 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Potenza max lampada:

0.35 W

Profondità di incasso:

70 mm

interruttore di controllo 20 A 3NO 1 lampada 230 V Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3.Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.