SIEMENS - SIE5TE8101 INT.COM.+LAMPADA 20A 230VCA 1NA, NO ACC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869209920
Codice prodotto
SIE5TE8101
Cod. produttore
5TE8101
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.06 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0.35 W
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altri