SIEMENS - SIE5TE5802 LAMP.SEGN.3 SPIE VERDI 230VCA 5M 1UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Verde
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869209906
Codice prodotto
SIE5TE5802
Cod. produttore
5TE5802
Produttore
SIE
Colore del segnalatore (calotta):
Verde
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Portalampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza max lampada:
0.4 W
Profondità di incasso:
64 mm