SIEMENS - SIE5TE4840 PULSANTE LUM. 2T. 1NA+1NA 20A 400VCA 1UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 400 V
Colore del segnalatore (calotta) - Altri
Colore del pulsante - Altri
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869209869
Codice prodotto
SIE5TE4840
Cod. produttore
5TE4840
Produttore
SIE
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
400 V
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Colore del pulsante:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0.17 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20