SIEMENS - SIE5TE4821 PULSANTE LUM. 1NA 20A 230VCA 1UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 230 V
Colore del segnalatore (calotta) - Altri
Colore del pulsante - Rosso
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869209807
Codice prodotto
SIE5TE4821
Cod. produttore
5TE4821
Produttore
SIE
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
230 V
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Colore del pulsante:
Rosso
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0.17 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20