SIEMENS - SIE5TE4807 PULS.GIALLO1NA/1NC 20A 230VCA NO ARR.1UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Altri
Colore del pulsante - Giallo
Tipo di tensione - AC
Con indicatore luminoso - sì
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869318691
Codice prodotto
SIE5TE4807
Cod. produttore
5TE4807
Produttore
SIE
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Colore del pulsante:
Giallo
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20