SIEMENS - SIE5ST37840 SBAR.10 MM2 1XDIFF.1P+N + 10X 5SV1 12UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566627
Codice prodotto
SIE5ST37840
Cod. produttore
5ST37840
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
215 mm
Adatto per numero di dispositivi:
11
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V