SIEMENS - SIE5ST37780 SBAR.10 MM2 1P+N X 5SV1/5SV6 + CA 1000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1055.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566696
Codice prodotto
SIE5ST37780
Cod. produttore
5ST37780
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1055.1 mm
Adatto per numero di dispositivi:
40
Passo modulare:
24 mm
Larghezza in numero di moduli:
60
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V