pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37750 SBARRE 10 MM2 3P+N 5SM6 + 5SV1 1000 MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37750 SBARRE 10 MM2 3P+N 5SM6 + 5SV1 1000 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1042.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869566658

Codice prodotto

SIE5ST37750

Cod. produttore

5ST37750

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

1042.4 mm

Adatto per numero di dispositivi:

30

Passo modulare:

36 mm

Larghezza in numero di moduli:

60

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

230 V

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 collegamento a 3 poli/N AFDD 5SM6 + apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali tranciabile a 1m Componenti aggiuntivi per i dispositivi di protezione differenziale e gli interruttori magnetotermici di Siemens. I componenti aggiuntivi di Siemens sono una parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica. Come accessori per gli interruttori differenziali e magnetotermici essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di svariate funzioni. Sia che si tratti di applicazioni nell'infrastruttura o nell'industria, Siemens offre sempre gli accessori adatti per tutti gli interruttori differenziali e magnetotermici. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza. Gli accessori Siemens per gli interruttori differenziali e magnetotermici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di montaggio universale di tutti i componenti aggiuntivi. 2. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 3. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.