pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37703 SBARRE COLL.4P 16MM2 X INT.MONOFASE 56UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37703 SBARRE COLL.4P 16MM2 X INT.MONOFASE 56UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Sezione - 16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869398037

Codice prodotto

SIE5ST37703

Cod. produttore

5ST37703

Produttore

SIE

Lunghezza:

1000 mm

Sezione:

16 mm²

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 56TE, quadrifase tagliabile per interruttore automatico 2P e interruttore magnetotermico differenziale 1P+N protetto contro i contatti accidentali senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.