pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37702 SBARRA 56UM 4P X INT.MAGN.2P E DIFF.1P+N

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37702 SBARRA 56UM 4P X INT.MAGN.2P E DIFF.1P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Sezione - 10 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869398020

Codice prodotto

SIE5ST37702

Cod. produttore

5ST37702

Produttore

SIE

Lunghezza:

1000 mm

Sezione:

10 mm²

sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 56TE, quadrifase tagliabile per interruttore automatico 2P e interruttore magnetotermico differenziale 1P+N protetto contro i contatti accidentali senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie,la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.