pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37700HG MORSETTO DI COLLEGAM. 35MMQ,UL508

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37700HG MORSETTO DI COLLEGAM. 35MMQ,UL508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - -99999 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - -99999 mm

  • Altezza - -99999 mm

  • Lunghezza - -99999 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869414386

Codice prodotto

SIE5ST37700HG

Cod. produttore

5ST37700HG

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

-99999 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

-99999 mm

Altezza:

-99999 mm

Lunghezza:

-99999 mm

Flessibile:

no

morsetto di collegamento 35 mm2 per sbarre di collegamento a punte secondo UL 508 Morsetto di collegamento SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.