SIEMENS - SIE5ST3762 SB.COLL. 1F X 5SY30/5SY60 - 10MMQ-216MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 63 A
Modello - Laminato
Larghezza - 6.4 mm
Altezza - 11.3 mm
Lunghezza - 214 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869373959
Codice prodotto
SIE5ST3762
Cod. produttore
5ST3762
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
63 A
Modello:
Laminato
Larghezza:
6.4 mm
Altezza:
11.3 mm
Lunghezza:
214 mm
Flessibile:
sì
sbarra di collegamento a punte, monofase 10mm2, 12 punte, isolamento grigio tagliabile, con calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.