pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3742 SBARRE DI COLL. 3F+CA - 10MMQ - 101

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3742 SBARRE DI COLL. 3F+CA - 10MMQ - 101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Adatto per numero di apparecchi - 16

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Sezione - 10 mm²

  • Lunghezza - 1016 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869313108

Codice prodotto

SIE5ST3742

Cod. produttore

5ST3742

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Adatto per numero di apparecchi:

16

Misura di divisione:

18 mm

Sezione:

10 mm²

Lunghezza:

1016 mm

Numero moduli DIN:

56

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 trifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.