pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3735 SBARRE DI COLL. 2 FASI - 10MMQ - 10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3735 SBARRE DI COLL. 2 FASI - 10MMQ - 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 14.5 mm

  • Altezza - 17.5 mm

  • Lunghezza - 1016 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869313047

Codice prodotto

SIE5ST3735

Cod. produttore

5ST3735

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

63 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

14.5 mm

Altezza:

17.5 mm

Lunghezza:

1016 mm

Flessibile:

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 bifase, Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.