SIEMENS - SIE5ST3720 SBARRE DI COLL. L1/N-L2/N-L3/N 1016MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Numero di poli - 2
Lunghezza - 1000 mm
Passo modulare - 18 mm
Larghezza in numero di moduli - 53
Confezione
1 PZ
EAN
4001869251424
Codice prodotto
SIE5ST3720
Cod. produttore
5ST3720
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Numero di poli:
2
Lunghezza:
1000 mm
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
53
Sezione:
16 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA