SIEMENS - SIE5ST37070HG PETTINE COLLEG.18MMQ 2P+CA/CS 5SY UL508


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Lunghezza - 1040 mm
Sezione - 18 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4001869414324
Codice prodotto
SIE5ST37070HG
Cod. produttore
5ST37070HG
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Lunghezza:
1040 mm
Sezione:
18 mm²
sbarra di collegamento a punte bifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 1016 mm protetto contro i contatti accidentali, 18 mm2 senza calotte terminali, secondo UL 508 sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.