pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST36740 SBARRE 10 MM2 1P+N 12X 5SV1/5SV6 12UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST36740 SBARRE 10 MM2 1P+N 12X 5SV1/5SV6 12UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 1

  • Lunghezza - 217.799999999 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 12

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869566603

Codice prodotto

SIE5ST36740

Cod. produttore

5ST36740

Produttore

SIE

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

1

Lunghezza:

217.799999999 mm

Adatto per numero di dispositivi:

12

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Sezione:

10 mm²

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

230 V

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 collegamento 1p/N 12x apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali 12 UM lunghezza fissa sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durantelinstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.