pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST36662HG MORSETTO DI COLLEGAM. 50MMQ,UL489

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST36662HG MORSETTO DI COLLEGAM. 50MMQ,UL489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 115 A

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 18 mm

  • Altezza - 51 mm

  • Lunghezza - 31 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869393421

Codice prodotto

SIE5ST36662HG

Cod. produttore

5ST36662HG

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

115 A

Modello:

Altri

Larghezza:

18 mm

Altezza:

51 mm

Lunghezza:

31 mm

Flessibile:

no

morsetto di collegamento, 50mm2 secondo UL 489,480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG Alimentazione sbarra collettrice Morsetto di collegamento SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.