SIEMENS - SIE5ST36660HG MORSETTO DI COLLEGAM. 35MMQ,UL489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 115 A
Tipologia - Altro
Lunghezza - 16 mm
Larghezza - 31 mm
Altezza - 58 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869382449
Codice prodotto
SIE5ST36660HG
Cod. produttore
5ST36660HG
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
115 A
Tipologia:
Altro
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
31 mm
Altezza:
58 mm
Flessibile:
no
morsetto di collegamento, 35 mm2 secondo UL 489,480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG Alimentazione LS Morsetto di collegamento SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


