SIEMENS - SIE5ST36640HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,3X2F,UL489


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Lunghezza - 100 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4001869382388
Codice prodotto
SIE5ST36640HG
Cod. produttore
5ST36640HG
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Lunghezza:
100 mm
Sezione:
16 mm²
sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 3x bifase secondo UL 489,480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.